Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
4 az 1-ben készlet NeoTap menetfúrókkal, SMART STEP EU+ HSS spirálfúrókkal, bitekkel és bittartóval, 23 db
A rendkívül kényelmes és pontos alkalmazás érdekében minden kéznél van az ORSY rendszerkazettában az acél megmunkáláshoz 1000 N/mm² szakítószilárdságig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúró
- Rendkívül egyenetlen emelkedéssel rendelkező vágóél geometria (EU+) az akár 50%-kal hosszabb élettartam, akár 15%-kal gyorsabb fúrás és akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás érdekében
- Pontos, körkörös furatok
- Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Rendkívül kényelmes, fáradságmentes és gyors fúrás
- A 3 oldalú szár révén nincs csavarodás, és optimális az erőátvitel a fúrótokmányban (4 mm-es átmérőtől)
Gépi menetfúró átmenő furatokhoz
- Újonnan kifejlesztett geometria, balmenet és kezdő horony kombinációja
- Homogenizált felületszerkezet a legújabb készremunkálási eljárás miatt
- Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében
- A vágóél geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki
Bitekkel és bittartóval
- Feltöltött bitrúd PH, TX és imbusz behajtással
ORSY rendszerkazetta
- Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték
- A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható
- Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
Kizárólag a Würthnél kapható
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni
- A részletes információk, pl. az ajánlott vágási értékek, megtalálhatók az egyes termékeknél
A menetfúró irányváltása előtt a szerszám kezdő hornyát el kell távolítani a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek vagy a szerszám eltörhetnek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!