Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rozsdamentes horgonycsavar, méteráru A4 nemesacél
WIT injektáló rendszerekhez, beton és falazat esetén
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A4-70 szilárdság
A menetes szár az alábbi injektáló rendszerekhez használható:
- ALL-ROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és nem repedezett beton
- WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció - repedezett és nem repedezett beton
- BETON-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és nem repedezett beton
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és nem repedezett beton
- WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és nem repedezett beton
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció – nem repedezett beton
- ALL-ROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, falazat és SH – tömör és üreges tégla, gázbeton
- WIT-Nordic injektáló rendszer, falazat és SH – tömör és üreges tégla, gázbeton
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, falazat és SH – tömör és üreges tégla, gázbeton
Az A4 nemesacél használata száraz belső terekben és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tengerparti területek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!