Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WIT-AS horgonycsavar, A4 nemesacél WIT-VM 250 injektáló rendszerekhez
Falazat
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gázbetonba csak a WIT-SH 18/95 perforált hüvellyel használható!
- A WIT-AS A4 horgonycsavar, ALLROUNDER WIT-VM 250” injektáló rendszerhez használható falazat – tömör és üreges tégla, gázbeton esetén
- A WIT-AS-A4, A4 nemesacél használata száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) és nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!