Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önmetsző menetes betét vágóhoronnyal
Időt takarít meg a menetjavítás és a meneterősítés során
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy szilárdságú csavarkötések és egyéb menetes kötések létrehozásához alacsony nyírószilárdságú anyagokban, pl. öntöttvasban, alumíniumötvözetekben, műanyagokban, keményfában stb.
- A betéteket egyszerűen becsavarják az előfúrt vagy előöntött furatba
- A menetmetszést az éles szélek és megszakított külső menetek végzik
- Az első menetek a könnyebb menetvágás és beillesztés érdekében kúposak
- A vágóhorony még a munkadarab erős rezgése vagy rázkódása esetén is rögzítve tartja a menetes betéteket.
- Vastagréteg passzivált króm(VI)-mentes cink a jó korrózióvédelem érdekében (korrózióállóság a DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sóspermet vizsgálatok szerint (h): 72 h fehér rozsda/120 vörös rozsda)
- Alkalmazások a teljes fém- és műanyag-feldolgozó iparban
- Menetmegerősítés alacsony nyírószilárdságú szerszámokon, pl. öntöttvas, alumíniumötvözetek, műanyagok, keményfa stb.
- Kiszakadt menetek javításához
- Szokásos alkalmazások:
- Könnyűfémekhez és fémekhez, kb. 400 N/mm² szilárdságig
- Öntöttvashoz, kb. 220 HB keménységig
- Műanyag és üvegszál-erősítésű műanyag
(Javasoltak az eredeti alkatrészen végzett vizsgálatok, különösen a szélek közelében.)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!