Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Membránalátét/nem légáteresztő alátétfólia, STAMISOL EXTREME DW

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Membránalátét/nem légáteresztő alátétfólia, STAMISOL EXTREME DW

Kivételesen tartós membrán az igényes alkalmazásokhoz és a szélsőséges időjárási viszonyokhoz a legalább 5°-os alacsony lejtésű magastetőkön vagy ívelt tetőkön

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Rendkívül robusztus és tartós


  • Rendkívül hosszú élettartam minden időjárási körülmény esetén

  • Tartós UV-állóság, valamint rendkívül nagy ellenállás hővel és nedvességgel szemben


Nyomásálló és lyukadásbiztos a DIN 4426 szerint


Biztosítja a magas szintű biztonságot a felszerelés során



Sürgős tetőjavításhoz alkalmas


Teljes rendszer a tartós védelemhez az építési területen történő szerelés során



Sokoldalúan kombinálható


Minden szigetelőanyaggal és építőanyaggal kompatibilis (beleértve a bitument is)



Szabályozó


Páraáteresztő, mégis vízzáró, valamint csapóesővel szemben áthatolhatatlan

Megjegyzés

A Stamisol tetőfóliákat és homlokzati alátétfóliákat csak a Stamisol rendszer tartozékaival szabad kombinálni!


A termékadatokban megadott mechanikai tulajdonságok ±10%-os tűréshatárral rendelkező átlagértékek.


* Hőállóság a rendszergarancia követelményei szerint!