Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Membránalátét/nem légáteresztő alátétfólia, STAMISOL ADVANCED ECO

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Membránalátét/nem légáteresztő alátétfólia, STAMISOL ADVANCED ECO

Megbízható és hosszú élettartamú membrán nagy igényeket támasztó alkalmazásokhoz a legalább 15°-os alacsony lejtésű magastetőkön

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Robusztus és tartós


Tartós UV-állóság, valamint nagyon nagy ellenállás hővel és nedvességgel szemben



Nyomásálló és járható


Biztosítja a magas szintű biztonságot a felszerelés során



Sürgős tetőjavításhoz alkalmas


Teljes rendszer a tartós védelemhez a helyszínen történő szerelés során



Kombinálható


Minden szigetelőanyaggal és építőanyaggal kompatibilis (beleértve a bitument is)



Szabályozó


Páraáteresztő, mégis vízzáró, valamint csapóesővel szemben áthatolhatatlan

Megjegyzés

A Stamisol tetőfóliákat és homlokzati alátétfóliákat csak a Stamisol rendszer tartozékaival szabad kombinálni!


A termékadatokban megadott mechanikai tulajdonságok ±10%-os tűréshatárral rendelkező átlagértékek.


* Hőállóság a rendszergarancia követelményei szerint!