Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜTOP ECONOMY membránalátét és tetőfólia
Hosszú távú kültéri expozíció a szabványos osztályban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A WÜTOP Economy egy nagy mértékben páraáteresztő alátét, speciális membránnal. Közvetlenül az átszellőztetett és nem átszellőztetett magastető hőszigetelésére vagy zsaluzatára fektethető
- Légmentesen záró alátétfólia: Használható légmentesen záró alátétfóliaként az EN 12114 szerint, a 13859-1/-2 előírásaival összhangban. Használható légmentesen záró alátétfóliaként páraáteresztő szigeteléssel, pl. puhafa rost szigetelő táblával együtt. A légzáró alátétfólia felhasználható a DIN 4108-3 szerinti hitelesítés nélküli tetőszerkezetek felépítésére. Az ettől a szabványtól eltérő tetőszerkezetek esetében a DIN 4108-3 D. mellékletének megfelelően elvégezhető a hitelesítés.
- WÜTOP párazáró/párafékező fóliával és EURASOL ragasztószalaggal kombinálva modern légzáró szerkezetek hozhatók létre
- Alkalmas ideiglenes tetőfedésre max. hat hét kültéri behatási idővel
- Technológia: 3 rétegű, polipropilén alapú, nem légáteresztő alátétfólia speciális funkcionális membránnal
- A PP felső filc biztosítja a megbízhatóságot, mivel csökkenti a megcsúszás kockázatát és háromrétegű kialakításának köszönhetően megvédi a belül elhelyezkedő réteget
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!