Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus kettős csillagkulcs 12 darab, POWERDRIV® behajtással
ZEBRA® professzionális minőségű szerszám, mélyen hajlított
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Praktikus 12 részes készlet, metrikus, mélyen hajlított kettős csillagkulcsokkal
- Kiváló minőségű kettős csillagkulcsok 12 darabos készletben
- Ezáltal ideálisak a műhelyek alapfelszereltségeként
Ergonomikus kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A kettős csillagkulcs mélyen, 18°-ban döntött a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A kialakítás időt és energiát takarít meg.
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- A kettős csillagkulcs megfelel a DIN 838/ISO 3318 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A csillagoldalak is polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!