Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Megfordítható szár készlet 13 részes, állítható nyéllel
Széleskörűen felszerelt készlet és problémamegoldó a nehezen hozzáférhető területekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Egykezes működtetés
A szárat nem kell kiszedni, amikor T-nyelűről egyenes nyelűre állítja a csavarhúzót. Használhatja normál csavarhúzóként egyenes helyzetben, vagy T-nyeles formában, a 90°-os pozícióba állítható nyélnek köszönhetően.
Kétkomponensű markolat
- A kényelmes és fáradságmentes munkavégzéshez
- Szárbefogó: Nagy szilárdságú nemesacél 1/4"-os befogóval
12 db kiváló minőségű megfordítható szár
- Válassza ki a megfelelő szárat, illessze a nyélbe, és már kész is!
- Würth színkódokkal a gyorsabb kiválasztásért
- Hatlapú 6,35 mm = 1/4" méretű szár
- Hosszú bitként is használható akkumulátoros csavarhúzókhoz
Tartalom:
- Csavarhúzó T-nyél funkcióval
- 1-1 db szár: PH 1 – 4 mm-es sliccelt; PH 2 – PH 3; PZ 1 – 5 mm-es sliccelt; PZ 2 szár – 6 mm-es sliccelt; PZ 3 – 7 mm-es sliccelt
- 1 db bkny. szár 3 mm-es – bkny. 3 mm-es gömbfejű; bkny. 4 mm-es – bkny. 4 mm-es gömbfejű; bkny. 5 mm-es – bkny. 5 mm-es gömbfejű; bkny. 6 mm – bkny. 6 mm-es gömbfejű
- 1-1 db szár: TX 10 – TX 15; TX 20 – TX 25; TX 30 – TX 40
- Fémkazetta (220 x 110 x 35 mm)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!