Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Megerősített gumitömlő egykezes, kétkezes zsírzópréshez és karos zsírzópréshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagynyomású biztonsági tömlő ∅, 13 mm
- Hatlapfejű csatlakozószerelvények a károsodásmentes rögzítéshez
- Szakítónyomás 1650 bar
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!