Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Maszkolószalag-lecsévélő tépőéllel
Professzionális kézi adagoló a maszkolószalag és az azt rögzítő ragasztószalag egyszerű, gyors és egyidejű felhelyezéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívül sokoldalúan feltehető vele a védőburkolat
- A ragasztószalag és a takarópapír igény szerint kombinálható
- Különböző ragasztószalag és a takarópapír szélességekhez
Robusztus szerkezet
- Kiváló minőségű fémház és műanyag fogantyú
- Hosszú élettartamú, speciális késsel szerelt cserélhető tépősín
Amikor az eszköz nincs használatban, vagy szerelés alatt a sérülések elkerülése érdekében a kés élvédőjét fenn kell hagyni. Takarópapír max. szélessége 300 mm, a ragasztószalagé 50 mm.
Festési munkáknál takarásra, pl. az ablakpárkányok védelméhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!