Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nyomásmérő híd R134a és R1234yf klímaberendezésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Klímaberendezés üzemi nyomásának tesztelése
- Hibameghatározás
- Légkondicionáló rendszert karbantartó berendezésre nincs szükség
- Javítás felmérésekor az ügyfél azonnal tájékoztatást kaphat arról, hogy a klímaberendezés feltöltése megfelelő-e.
1.0 osztályú manométerrel
- A gyártás során a kalibrálást folyamatosan ellenőrzik
- A manométer kijelzői utánállíthatók
Színkódolt töltőtömlők
Könnyen megkülönböztethető egymástól a kis nyomású (kék), a nagy nyomású (piros), valamint a vákuum/töltő tömlő (sárga)
Rögzítőkampó
Megkönnyíti a motortérben végzett munkát
Systemkoffer, 8.4.1, szivacsbetéttel
- Biztonságos tárolás
- Könnyű szállítás
Szállító- és tároló szerelvények a gyorscsatlakozókhoz
- Meggátolja a gyorscsatlakozók károsodását, például a szállítás közben bekövetkező utánhúzás miatt
- Megakadályozza a tömlők összegubancolódását
Bar és psi nyomás skála
Hőmérséklet kijelzés °C és °F mértékegységben
Nagy nyomású tömlő, piros:1,80 m, golyósszeleppel
Kis nyomású tömlő, kék: 1,80 m, golyósszeleppel
Vákuum/töltő tömlő, sárga: 1,80 m, golyósszeleppel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!