Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló minőségű, törésbiztos, piros műanyagból készült ház.
Csavarhúzó pengék, csipeszek és hasonló acél szerszámok mágnesezéséhez és lemágnesezéséhez
A mágnesezéshez lassan helyezze be az eszközt a lenti, szögletes nyílásba (+), a lemágnesezéshez pedig a fenti (-) nyílásba. Ha a lemágnesező folyamat nem 100%-ban hatásos (ami az acélötvözet és az átmérő függvénye), a szerszám újramágnesezése után javasoljuk a folyamat megismétlését egy újabb lépésben.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!