Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mágneses derékszög
Mágneses szögrögzítő gyors megtartáshoz és rögzítéshez a forrasztási és hegesztési munkák során, valamint segédeszközként
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Lapos, hajlított vagy kerek fémkomponensek pontos illesztése
- Helyettesíti a „segítőt” összeszerelés során, így költséget és munkaidőt takarít meg
- Oldalra hajtással egyszerűen eltávolítható
- A mágneses szögrögzítő a különböző szögeket kínálja: 30°, 45°, 75° és 90° (lásd az ábrát). Egyéb opciók: 105°, 120° és 180°
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!