Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo8 AlCrN körmarókészlet 7 részes
Nagy teljesítményű magfúrók 55 mm-es vágásmélységgel, AlCrN többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel a hosszú élettartamért és a sokoldalú használatért szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, öntöttvasban, titánban, nemesacélban, hőálló és akár 1400 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, magnéziumötvözetekhez, sárgarézhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiemelkedő teljesítmény a hasonló bevonatlan magfúrókkal összehasonlítva
- Jelentősen hosszabb élettartam
- Akár 60%-kal nagyobb vágási sebesség
- Számottevően gyorsabb fúrás
AlCrN többrétegű kopásálló bevonat és 8% kobaltötvözet
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 1050 °C-ig
- Különösen nagy, 3000 HV keménységű bevonat
- Többrétegű felépítés az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyagkopást)
A folyamatbiztonság érdekében, majdnem minden anyagban
Pontos vezetés, nincs megcsúszás
Problémamentes fúrás ívelt felületeken és csöveken
Előfúrás nem szükséges, sorja nem keletkezik
Nincs szükség elő- és utómegmunkálásra
- A magfúró a spirálfúróval ellentétben nem a teljes furatátmérőt munkálja meg, hanem csak egy vékony anyaggyűrűt. A furatmagot egy húzórugóval ellátott kilökőcsap löki ki; ez része a szállítási terjedelemnek. A magfúrók fúrási időtartama ezáltal tízszer rövidebb, mint a spirálfúrók esetében.
- A teljes fúrási folyamat során biztosított megfelelő, folyamatos hűtés számottevően növeli a magfúró élettartamát. Ne használja száraz állapotban.
- A magfúró/anyag párosítást, valamint a vágási értékeket lásd az áttekintő táblázatokban
- A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt
- Vegye le a laza ruhadarabokat vagy ékszereket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé
- A magfúró kézi használata tilos
- A szerszám használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy megfelelően forog-e, és a szerszámmeghajtó szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e
- Ráhegesztett szárral, ∅ 19 mm. Hordozható mágnestalpas fúrógépekkel vagy oszlopos fúrógépekkel történő használatra, nagy méretű, max. 50 mm átmérőjű és max. 55 mm vágásmélységű furatok elkészítéséhez
- A QuickIn befogóval rendelkező FEIN fúrógépek adapterrel használhatók
- Morse-kúpos oszlopos fúrógépeken a megfelelő szárbefogó alkalmazásával használható
- Illessze a kilökőcsapot a magfúróba
- Nyomja a magfúrót a fúróegység szárbefogójába, majd húzza meg a belső hatlapú csavarokat
- Gyorsbefogó használata esetén a magfúró automatikusan rögzül
- Ügyeljen arra, hogy a magfúró tisztán helyezkedjen el a befogóban
- Amennyiben a fúrógépet használat közben oldalterhelésnek teszi ki, az a szerszám töréséhez vezethet
- Rögzítse a fúrógépet a fúráshoz megfelelő pozícióba – ügyeljen arra, hogy a fúrógép stabil alapon helyezkedjen el
- Szükség esetén fúrás előtt rögzítse a fúrógépet egy biztonsági pánttal, különösen függőleges felületeken és fej felett végzett munka esetén
- Ügyeljen a fordulatszám-táblázatra, és használjon hűtő-kenőanyagot
- A fúrást óvatosan végezze (központozás és előfúrás nélkül), és a teljes fúrási folyamat során ügyeljen az egyenletes előtolásra és az állandó fordulatszámra
- A forgácsokat és a furatmagot minden fúrási művelet után távolítsa el
- Figyelmeztetés: Sérülésveszély – a forgácsok és a furatmag rendkívül forró és éles lehet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!