HSCo8 AlCrN körmarókészlet 7 részes
Nagy teljesítményű magfúrók 55 mm-es vágásmélységgel, AlCrN többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel a hosszú élettartamért és a sokoldalú használatért szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, öntöttvasban, titánban, nemesacélban, hőálló és akár 1400 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, magnéziumötvözetekhez, sárgarézhez, bronzhoz és műanyagokhoz.