Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSS körmaró
HSS szabványos körmaró nagy méretű, max. 50 mm átmérőjű átmenő furatok hordozható mágneses vagy rögzített fúrógépekkel, történő elkészítéséhez, max. 850 N/mm² szilárdságú hagyományos acélokhoz, fához és színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez és műanyagokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy teljesítmény és gyors fúrási folyamat hosszú élettartammal
A tömör fúrással ellentétben csak egy vékony fém gyűrűt vág ki. A fúrókorona kihajtását egy kilökő csappal lehet elvégezni.
Előfúrás nem szükséges, sorja nem keletkezik
Nincs szükség elő- vagy utómegmunkálásra
Optimalizált vágóél-geometria
- Hosszú élettartam sok normál magfúróhoz képest
- Tiszta fúrási profil
- Pontos tűrésű furat
Pontos vezetés, nincs megcsúszás
Átlapoló fúráshoz alkalmas. Problémamentes fúrás ívelt felületeken és csöveken.
- A spirálfúróktól eltérően a körmaró csak egy vékony anyaggyűrűt, nem pedig a teljes furatátmérőt munkálja meg. A furatmagot egy húzórugóval ellátott vezetőcsap löki ki; ez nem képezi a szállítási terjedelem részét. A körmarók ezért 10-szer gyorsabb fúrási időt biztosítanak, mint a spirálfúrók.
- A teljes fúrási folyamat során biztosított megfelelő, folyamatos hűtés számottevően növeli a körmaró élettartamát. Ne fúrjon szárazon.
- Faforgácslemezhez, titánhoz, valamint hőálló és erősen ötvözött acélhoz nem alkalmazható
- Az anyagok és vágási értékek paramétereit lásd az összefoglaló áttekintő táblázatokban
- Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt
- Vegye le a laza ruhadarabokat és az ékszereket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé
- A körmarót nem szabad kézi szerszámokkal használni
- A szerszám használatba vétele előtt ellenőrizze a körfutási pontosságot, és a szerszámmeghajtó szorítófunkciójának rendeltetésszerű működését
- Ráhegesztett szárral, ∅19 mm. Hordozható mágneses fúrógépekkel vagy rögzített fúrógépekkel történő használatra, nagy méretű, max. 50 mm átmérőjű és 30 vagy 50 mm vágásmélységű furatok elkészítéséhez
- A QuickIn befogóval rendelkező FEIN fúrógépek adapterrel használhatók
- Morse-kúpos oszlopos fúrógépeken a megfelelő szárbefogó alkalmazásával használható
- Illessze a kilökőcsapot a magfúróba
- Nyomja a magfúrót a fúróegység szárbefogójába, majd húzza meg a belső hatlapú csavarokat
- Gyorsbefogó használata esetén a magfúró automatikusan rögzül
- Ügyeljen arra, hogy a magfúró tisztán helyezkedjen el a befogóban
- Amennyiben a fúrógépet használat közben oldalterhelésnek teszi ki, az a szerszám töréséhez vezethet
- Rögzítse a fúrógépet a fúráshoz megfelelő pozícióba – ügyeljen arra, hogy a fúrógép stabil alapon helyezkedjen el
- Szükség esetén fúrás előtt rögzítse a fúrógépet egy biztonsági pánttal, különösen függőleges felületeken és fej felett végzett munka esetén
- Ügyeljen a fordulatszám-táblázatra, és használjon hűtő-kenőanyagot
- A fúrást óvatosan végezze (központozás és előfúrás nélkül), és a teljes fúrási folyamat során ügyeljen az egyenletes előtolásra és az állandó fordulatszámra
- A forgácsokat és a furatmagot minden fúrási művelet után távolítsa el
- Figyelmeztetés: Sérülésveszély – a forgácsok és a furatmag rendkívül forró és éles lehet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!