Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
HSCo8 AlCrN körmaró
HSCo8 AlCrN körmaró - 1
HSCo8 AlCrN körmaró - 2
HSCo8 AlCrN körmaró - 3
HSCo8 AlCrN körmaró - 4
HSCo8 AlCrN körmaró - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

HSCo8 AlCrN körmaró

Nagy teljesítményű magfúrók 55 mm-es vágásmélységgel, AlCrN többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel a hosszú élettartamért és a sokoldalú használatért szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, öntöttvasban, titánban, nemesacélban, hőálló és akár 1400 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, magnéziumötvözetekhez, sárgarézhez, bronzhoz és műanyagokhoz.

Olvassa el a cikk leírását

8 kiszerelésben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kiemelkedő teljesítmény a hasonló bevonatlan magfúrókkal összehasonlítva


  • Jelentősen hosszabb élettartam

  • Akár 60%-kal nagyobb vágási sebesség

  • Számottevően gyorsabb fúrás


AlCrN többrétegű kopásálló bevonat és 8% kobaltötvözet


  • Rendkívül nagy hőállóság, akár 1050 °C-ig

  • Különösen nagy, 3000 HV keménységű bevonat

  • Többrétegű felépítés az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyagkopást)


A folyamatbiztonság érdekében, majdnem minden anyagban



Pontos vezetés, nincs megcsúszás


Problémamentes fúrás ívelt felületeken és csöveken



Előfúrás nem szükséges, sorja nem keletkezik


Nincs szükség elő- és utómegmunkálásra

Megjegyzés
  • A magfúró a spirálfúróval ellentétben nem a teljes furatátmérőt munkálja meg, hanem csak egy vékony anyaggyűrűt. A furatmagot egy húzórugóval ellátott kilökőcsap löki ki; ez nem képezi a szállítási terjedelem részét. A magfúrók fúrási időtartama ezáltal tízszer rövidebb, mint a spirálfúrók esetében.

  • A teljes fúrási folyamat során biztosított megfelelő, folyamatos hűtés számottevően növeli a magfúró élettartamát. Ne használja száraz állapotban.

  • A magfúró/anyag párosítást, valamint a vágási értékeket lásd az áttekintő táblázatokban

  • A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt

  • Vegye le a laza ruhadarabokat vagy ékszereket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé

  • A magfúró kézi használata tilos

  • A szerszám használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy megfelelően forog-e, és a szerszámmeghajtó szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e
Alkalmazási terület