Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Machine tap HSCo Multi DIN5156 G shape C
For universal use in the manufacture of Whitworth pipe threads in steel, stainless steel, cast metals and non-ferrous metals up to a tensile strength of 1,200 N/mm²
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!