Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
23 elem található a(z) 146 verziókkal
Minden MS 5000 zárral használható
A forgógomb és a cserélhető zármag kombinálásának a lehetősége
Minden olyan cserélhető zármaggal rendelkező zárszerkezethez használható, amelynél a zár száma 31...
Various locking types are possible
Mandrel size infinitely adjustable from 15 to 22 mm
Dowel assembly
Interchangeable keyhole insert core
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Összekötőelemek, bútorépítés, SE 15
Ajtókilincs garnitúra A 105
3D csuklópánt, átm. 16 mm
Horog
Rácsavarozható ajtópánt felújításhoz
Csavarok SL 15 összekötőelemhez
Bútorfogantyú-csavar, Z
Négyszögletes tengelyű teljes csap