Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Komplett ML 38 MIG/MAG tömlőkészlet
Léghűtéses, BIKOX kábelcsomaggal és KZ-2 központi csatlakozóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Optimális kezelhetőség az ergonomikusan kialakított fogantyúrendszernek köszönhetően
- Az eredeti BIKOX kábelcsomag rendkívül rugalmas, kompakt, strapabíró és hosszú élettartamú
- A kábelcsomag egy „Euro-csatlakozónak” is nevezett központi csatlakozórendszerrel rendelkezik
- Használható MM 230/MM 350/CuSi 150 típushoz
- Min./max. a következő huzalátmérőhöz: 0,8–1,6 mm
Kábelcsomag 1,0 mm átmérőjű áramátadóval felszerelve.
Az EN 60974-7 előírásai szerint: Terhelhetőség: 360 A CO2; 320 A kevert gáz, M21 a DIN EN 439 szerint.
Minden készülékgyártáshoz, járműgyártáshoz, gépgyártáshoz és acélszerkezethez ideális.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!