Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
MIG/MAG hegesztőberendezés MM 230
MIG/MAG hegesztőberendezés MM 230 - 1
MIG/MAG hegesztőberendezés MM 230 - 2
MIG/MAG hegesztőberendezés MM 230 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

MIG/MAG hegesztőberendezés MM 230

Hegesztőberendezés 2 görgős huzal előtoló egységgel alumínium, acél és nemesacél hegesztőhuzalok hegesztéséhez.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A 7 szintes fokozatkapcsolóval ellátott állítható kapcsolási mechanizmus lehetővé teszi a hegesztőáram flexibilis beállítását

  • Túlterhelés elleni védelem, mivel a hőmérséklet-szabályozás meggátolja a készülék túlmelegedését

  • A ventilátoros hűtés hosszabb használatot tesz lehetővé

  • Az automatikus hegesztőáram-, gáz utóáramlás- és ponthegesztési idő szabályozásnak köszönhetően az áram névleges értéke mindig megfelelő mértékű

  • A huzaladagolás automatikusan igazodik a kiválasztott szinthez

  • 2/4 ciklusos ponthegesztés között átváltható, ezért a hegesztés kényelmesen elvégezhető
Megjegyzés

Normál érték l/min mértékegységű térfogatáramhoz: Huzal átm. x 10 = l/min



Az alumínium és nemesacél hegesztőhuzalok megmunkálásához a tömlőkészlet PTFE varratainak átalakítására van szükség


  • Alumínium égőkészlet (098430005)

  • Nemesacél égőkészlet (098430006)

  • Nemesacél égőkészlet (098430007)


Pótalkatrészek dokumentációja az (EU) 2019/1784 előírásainak alapján – A hegesztési rendszerek ökológiai tervezésére vonatkozó követelmények. A vonatkozó dokumentációt a Würth Alkatrészkezelő tárolja (https://pm.wuerth.com/index.php). A termékekre és alkalmazásokra vonatkozó további információkért forduljon az illetékes értékesítési képviselőjéhez.