Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Tömör keményfém lyukfűrészekkel és ütésálló könnyű magfúrókkal együtt történő használatra falazatban
Felhasználható valamennyi acélanyaghoz, továbbá öntvények, vörösréz, bronz, alumínium, műanyag és fa vágásához
A legkeményebb és legabrazívabb anyagok megmunkálásához
Egy adapter minden átmérőhöz
Polírpárnák
Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Plus Quadro-L ütvefúró szár
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Vágótárcsa, Speed acélhoz