Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lítium akkumulátorblokk
Gyakorlatilag bármilyen olyan készülékben használható, melyeket hosszú ideig kell üzemeltetni, vagy nagy áramfogyasztásúak (nagy áramerősségű alkalmazások).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- -40 °C-tól +60 °C-ig teljes hatékonysággal működik
- Rendkívül szivárgásbiztos
- 30%-kal könnyebb, mint a normál alkáli elemek
- Minimális önkisülés (több mint 10 éves kitűnő eltarthatóság)
- Nagyobb energiasűrűség a hosszabb élettartam érdekében
- Nagyon magas kimeneti áram
Nem újratölthető
Főleg vakukhoz, digitális kamerákhoz, távvezérlésű autókhoz és vezeték nélküli készülékekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!