Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WDM 9-24 lézeres távolságmérő
Rendkívül pontos, csúcskategóriás lézeres távolságmérő színes kijelzővel érintőképernyővel, mérés képen, Bluetooth, digitális kereső kültéri mérésekhez. USB-C port az akkumulátor töltéséhez és a mérések letöltéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívül pontos mérés, akár közvetlen napfényben is
- A beépített színes kamera lehetővé teszi a digitális célkövetést
- A cél a 4x-es zoommal könnyen nagyítható
Intuitív kezelés és könnyű leolvasás bármilyen pozícióból
- A színes kijelző grafikus menünavigációja és az érintőképernyő leegyszerűsíti a távolságmérő használatát
- A beépített giroszkóp lehetővé teszi a képernyő forgását minden irányba
- Kiegészítő mérőgomb a készülék oldalán
Egyszerű adatátvitel
- Közvetlen átvitel Wordbe és Excelbe Bluetooth 5.0-n keresztül okostelefonról, tabletről vagy számítógépről, amivel elkerülhetők a billentyűzeten keresztüli kézi bevitelek és az átviteli hibák
- Kompatibilis a Würth-WDM alkalmazással
Robusztus, kompakt és praktikus készülék
- A meghosszabbított 50 mm-es záróelem lehetővé teszi a mélyedésekből vagy sarkokból történő mérést
- Az 1/4 colos háromlábú állványokhoz való csatlakoztatási lehetőség lehetővé teszi a nagy távolságokból történő közvetett méréseket
Mérési lehetőségek széles köre
- A 360°-os dőlésmérő további közvetett mérési lehetőségeket is biztosít (magasság-, tetőhossz- és dőlésszögmérés), valamint digitális vízmérték használatát is lehetővé teszi
- Egyszeri távolságmérés, folyamatos mérés, min./max. mérés, terület, térfogat, térszög, háromszög terület, közvetett vízszintes távolság, mérés képen, dőlésszögmérés, pitagoraszi számhármas, elkülönítő funkció, időzítő, összeadás, kivonás, festés funkció (terület részleges mérésekkel), memória, személyes kedvencek, fotó funkció, kézmozdulatvezérlés, 3D készenlét
Szállítási terjedelem
- Textil védőtok
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- USB-C töltőkábel PC-hez vagy laptophoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!