Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lézer távolságmérő, WDM 6-22
Praktikus és rendkívül pontos lézeres távolságmérő Bluetooth és digitális vízmérték funkcióval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Intuitív kezelés
- Bármilyen helyzetben könnyen leolvasható: a beépített giroszkópnak köszönhetően a képernyő bármilyen irányba elforgatható
- Könnyen kezelhető a színes kijelzőn megjelenő grafikus menüs navigációnak köszönhetően
- Egyszerűen továbbítja a mérési adatokat automatikusan a választott szoftverbe, például a Word vagy Excel programba, szükség szerint a Bluetooth funkció segítségével
- A készülék csatlakoztatható táblagéphez, számítógéphez és okostelefonhoz
- A robusztus és kompakt eszköz IP54-es védettségi fokozattal rendelkezik a por és a fröccsenő víz ellen, így a legmostohább körülmények között is könnyedén helytáll
Precíz mérések
- Könnyedén mérhet résekből vagy sarkokból a meghosszabbított 50 mm-es végdarabbal
- Közvetett, pontos mérés az 1/4 colos sárgaréz állvány segítségével
Mérési lehetőségek széles köre
- 360°-os dőlésszög-érzékelő közvetett mérési lehetőségekhez, például digitális vízmértékként
- Egyszeri távolságmérés, folyamatos mérés, min./max. mérés, terület, térfogat, térszög, háromszög terület, közvetett vízszintes távolság, dőlésszög mérés, pitagoraszi számhármas, elkülönítő funkció, időzítő, összeadás, kivonás, festés funkció (terület részleges mérésekkel), memória, személyes kedvencek
Szállítási terjedelem
- 2 db 1,5 V-os AA LiFe elem
- Textil védőtok
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági előírások kézikönyv
A távolságmérő különböző mérési feladatokra használható, így ideális választás az építési projektek, felújítások, épületüzemeltetés, tájépítészet vagy földmérés során végzett mérésekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!