Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lézer távolságmérő WDM 5-12
Nagy pontosságú, robusztus lézeres távmérő, dőlésmérővel és iránytűvel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Műszaki paraméterei (pontosság ±1,0 mm, hatótávolság 80 m) az új ISO 16331-1 szabványnak teljes mértékben eleget tesznek
Nagy, megvilágított kijelző
Az adatok kiválóan leolvashatóak
8 pontos iránytű
Lehetővé teszi a pontos tájékozódást
360 -os dőlésmérő
Tetőhajlások és meredekségek szintezése, mérése
Helyiségmérési funkció
Felület és/vagy térfogat méretek
Rendkívül robusztus, kézre álló készülék
- Ütésálló a vastag gumiburkolatnak köszönhetően
- IP65 (pormentes ill. minden irányú vízsugárral szemben ellenáll)
A végelem pozícióját automatikusan felismeri
- Lehetővé teszi a nútból és sarkokból történő mérést
- Pontos mérések sarokütköző segítségével
Menetes állványcsatlakozás
Lehetővé teszi a precíz mérést állványról
Funkciók
- Területszámítás
- Térfogatszámítás
- Helyiségmérés
- Nyomkövetés (folyamatos mérés)
- Pitagorasz
- Kijelölő funkció
- Időzítő
- Dőlésmérő
- Memória (20 hely)
- Iránytű
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!