Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lézer távolságmérő, WDM 3-19
Praktikus, kis súlyú és nagyon pontos távolságmérő hosszméréshez és területszámításhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Robusztus és intelligens
- Kiváló, +/-1,5 mm-es mérési pontosság a 0,2–100 méteres mérési tartomány teljes hosszán
- Könnyen leolvasható a nagy, megvilágított háromsoros kijelzőnek köszönhetően
- Robusztus kialakítás IP54-es por- és fröccsenő víz elleni védelemmel, valamint extra vastag puha elemekkel az ütésvédelem érdekében
- Kihajtható mérőcsúcs a helyes mérési pozíció egyszerű meghatározásához
- Okos funkciók: A Bluetooth és az Android/iOS alkalmazáson keresztül történő egyszerű csatlakozás megkönnyíti az adatok és képek átvitelét táblagépre vagy okostelefonra
- Kevesebb a probléma a mérés során a mért tárgy automatikus végdarab-felismerésének köszönhetően
- Azonnal használatra kész, mivel nincs szükség időigényes előzetes beállításra
- Hosszú akkumulátoros üzemidő, mely lehetővé teszi a hosszabb használatot gyakori töltés nélkül
Szállítási terjedelem
- 2 db 1,5 V-os AAA elem
- Textil védőtok
A WDM 3-19 megfelel az új ISO 1633-1 szabványnak
A lézeres távolságmérő minden olyan munkához használható, amely pontos méréseket igényel, így például az építőiparban, épületfelújításkor, csőfektetés, tájépítés vagy földmérés során.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!