Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lézeres távolságmérő WDM 2-18
Praktikus, pontos lézeres távolságmérő hosszméréshez és felületszámításhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Könnyű és gyors munkavégzés
Rendkívül könnyű és praktikus készülék
Rendkívül robusztus
Nagyméretű puha alkotóelemek
Pontos távolságmérés egyetlen személy által
Méréstartomány 0,20–50 m
Az adatok kiválóan leolvashatóak
Megvilágított háromsoros kijelző
Funkciók
Terület, térfogat, folyamatos mérés, hozzáadás és kivonás
Szállítási terjedelem
WDM2-18 lézeres távolságmérő, 2 x 1,5 V AAA akkumulátor, szövet védőtáska, kezelési útmutató CD-n, gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági utasítások
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!