Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Leválasztó
Beragadt vagy vékony futógyűrűk vagy fogaskerekek leválasztásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A leválasztót akkor kell használni, ha a lehúzó kampók nem tudják megbízhatóan megfogni a lehúzandó alkatrészt, mivel az túl szorosan illeszkedik. A leválasztó pengék az alkatrészek közé vannak felszerelve, és egymáshoz préselődnek. A leválasztó penge ék alakú része választja szét a szerelvényt.
- A leválasztó szerszám szintén felhasználható vékony alkatrészek szétválasztására, mivel a lehúzóerő nagy területre van hatással. Megakadályozza a nem kívánatos alakváltozásokat és sérüléseket. A leválasztó pengék lapos felületükkel vannak a leválasztandó alkatrész alá felszerelve.
- Süllyesztékben kovácsolt és edzett leválasztó pengék
- Nagy szilárdságú szorítócsavarok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!