Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Maximum négytagú létra rögzítésére alkalmas
- 20 g töréstesztelt (ECE 17.07)
- Tesztelt több, mint 10 000 rögzítés élettartamra (UKAS ISO 17025)
- Anyaga: műanyag, a tartó kampó rozsdamentes acélból kiváló korrózióvédelemmel
- Rögzítési pont maximális szélessége: 55 mm
- Szállítási terjedelem: 1 pár
Nem azonosan záró zárak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!