Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSS SMART STEP Deepcut lépcsősfúró
AlCrN bevonattal és egyedülálló SMART STEP technológiával ellátott többfunkciós lépcsősfúró nagy pontosságú, rugalmas használatra lemezekhez és most először lehetővé teszi a vastagabb munkadarabok fúrását is, amelyek hagyományos acélból (1300 N/mm² szilárdságig), öntöttvasból, alumíniumból, sárgarézből, bronzból, plexiből, műanyagból és fából készülnek.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Pontos, körkörös furatok
Nincs szerszámcsere és rövidebb megmunkálási idő
- Nincs szükség kisebb spirálfúróval végzett előfúrásra, precíz pontfúrás a fúróhegy kitérése nélkül
- Nincs szükség kiegészítő sorjázásra, mivel a következő legnagyobb lépcsőátmérő elvégzi ezt a funkciót
- Számos furatátmérő kombinálása egyetlen szerszámban
- Nagyon gyors pontfúrás és gyorsabb fúrási folyamat a négy nagy teljesítményű vágóélnek és a SMART STEP technológiának köszönhetően
Rugalmas, intelligens használat
- Most akár 10 mm-es anyagvastagságú vastagabb munkadarabokhoz is alkalmas (a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest, amelyek csak 4 mm vastag fémlemezekre korlátozódnak)
- Egyedi kivitelű változat, amely egyetlen szerszámban egyesíti az összes magfurat átmérőt (átmérő: 3,3–10,2 mm) az M4-M12 és 1,5xD közötti átmenő furatmenetek számára
- Használható akkus csavarhúzókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban.
- A mágneses magfúrógépekkel használt körmarókhoz képest nem probléma a nehezen hozzáférhető helyek elérése (pl. T-gerendákon) vagy nem okoz gondot a túl kicsi tapadóerő
Rendkívül kényelmes fúrás
- Fáradtságmentes fúrás
- Tökéletesen sima működés anélkül, hogy elakadna a munkadarabban
- Nem torzul el a fémlemez
- Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása
- A fúrási folyamat során a szerszámra kifejtett erő csökkenése
AlCrN többrétegű kopásálló bevonat
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 1050 °C-ig
- Különösen nagy, 3000 HV keménységű bevonat
- Többrétegű szerkezet az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyag ráhegedését)
3 életlen oldalú szár
Meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Gondoskodjon az elegendő mennyiségű a hűtésről/kenésről
- Gondoskodjon arról, hogy az előtolás egyenletes legyen
- Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket
- Magfúrás közben ne tolja a szerszámot – a lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik
- Fúrás közben ügyeljen a lépcsősfúró teljes hosszára
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!