Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
HSS SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes
HSS SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes - 1
 -  - 2
HSS SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes - 3
HSS SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes - 4
HSS SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

HSS SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes

Lépcsősfúró egyedülálló SMART STEP technológiával és dinamikusan ívelt homlokszöggel az egyes lépcsős átmenetek között a rendkívül gyors és kényelmes használat érdekében minden szokványos anyagban 3,5 mm-es anyagvastagságig.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Dinamikusan ívelt homlokszög az egyes lépcsős átmenetek között


  • Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest

  • Jelentősen gyorsabb fúrás a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest

  • Csak kis erőfeszítést igényel

  • Csendes, tökéletesen szabályozott fúrási folyamat

  • Sokkal kevesebb sorja alakul ki


SMART STEP-technológia


  • Akár 3x gyorsabb fúrás a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest

  • Központosítás vagy pontozás nélküli precíz fúrás

  • Nem torzul el a fémlemez

  • Egyszerű a furatok fúrása vagy a meglévő furatok tágítása

  • Nincs zörgés vagy beszorulás az anyagba

  • Pontos, körkörös fúrás szakadás vagy hasadás nélkül


Mélyköszörült spirálhorony


Kiváló forgácselvezetés



3 életlen oldalú szár


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges


Az ORSY® rendszerekhez alkalmas, kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható



Kizárólag a Würth-nél kapható