Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 1
 -  - 2
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 3
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 4
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 5
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 6
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 7
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 8
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 9
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 10
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 11
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 12
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 13
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab - 14

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab

AlCrN bevonattal és egyedülálló SMART STEP technológiával ellátott többcélú lépcsősfúró nagy pontosságú, rugalmas használatra lemezekhez és mostantól vastagabb munkadarabokhoz is, amelyek hagyományos acélból (1300 N/mm² szilárdságig), öntöttvasból, alumíniumból, sárgarézből, bronzból, plexiből, műanyagból és fából készülnek. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Pontos körkörös furatok



Nincs szerszámcsere és rövidebb megmunkálási idő


  • Megszünteti a kisebb spirálfúróval való előfúrást, pontos fúrás a fúróhegy elmászása nélkül

  • Megspórolja az extra sorjázást, mivel a következő nagyobb lépcsőátmérő elvégzi ezt a funkciót.

  • Számos furatátmérő kombinálása egyetlen szerszámban

  • Nagyon gyors menetfúrás és gyorsabb fúrási folyamat a négy nagy teljesítményű vágóélnek és a SMART STEP technológiának köszönhetően


Rugalmas, intelligens használat


  • Most akár 10 mm-es anyagvastagságú erős anyagokhoz is alkalmas (a hagyományos lépcsős fúrófejekhez képest, amelyek csak 4 mm vastag fémlemezekre korlátozódnak)

  • Akkus fúrókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz.

  • A mágneses magfúrógépekkel használt magfúrószárak használatához képest nem probléma a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munka (pl. T-gerendákon) vagy nem okoz gondot a nem megfelelő tapadóerő


Nagyon kényelmes fúrás


  • Fúrás kisebb megterheléssel

  • Tökéletesen sima működés anélkül, hogy elakadna a munkadarabban

  • Nem torzul a fémlemez

  • Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása

  • A fúrási folyamat során a szerszámra kifejtett erő csökkenése


AlCrN többrétegű kopásálló bevonat


  • Rendkívül nagy hőállóság, akár 1050 °C-ig

  • Különösen nagy, 3000 HV keménységű bevonat

  • Többrétegű felépítés az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyagkopást)


Háromoldalú szár


Meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől



ORSY® rendszer-kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható