A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSS AlTiN SMART STEP lépcsősfúró
Nagy teljesítményű lépcsősfúró egyedülálló SMART STEP technológiával, innovatív homlokszöggel az egyes lépcsős átmenetek között és AlTiN bevonattal a rendkívül gyors, kényelmes és hosszan tartó használat érdekében minden szokványos anyagban 3,5 mm-es anyagvastagságig.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Innovatív geometria három forgácsfelülettel az egyes lépcsős átmenetek között
- Akár 3x hosszabb élettartam a többi bevonatos lépcsősfúróhoz képest
- Jelentősen gyorsabb fúrás a többi bevonatos lépcsősfúróhoz képest
- Minimális erőfeszítés szükséges
- Teljesen sima, tökéletesen szabályozott fúrási folyamat
- Sokkal kevesebb sorja alakul ki
SMART STEP-technológia
- Akár 3x gyorsabb pontfúrás a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest
- Központosítás vagy pontozás nélküli precíz pontfúrás
- Nem torzul el a fémlemez
- Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása
- Nincs zörgés vagy beszorulás az anyagba
- Pontos, körkörös furatok szakadás vagy szilánkok nélkül
Mélyköszörült csavarthorony
Kiváló forgácselvezetés
AlTiN többrétegű kopásálló bevonat
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 1150 °C-ig
- Különösen nagy, 3200 HV keménységű bevonat
- Többrétegű szerkezet az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyag ráhegedését)
3 életlen oldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Kizárólag a Würthnél kapható
- A hűtés nem feltétlenül szükséges, de jelentősen növeli az élettartamot
- Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket
- Ne tolja a szerszámot a fúrás során. A lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik.
- Ideális szerszám fémlemezek megmunkálásához.
- Fémlemez, csövek és profilok központosítása, pontfúrása, fúrása és sorjázása egyetlen lépésben, mind kézi fúrógépek, mind pedig rögzített készülékek használatakor.
- Ideális a villanyszerelő szakmában, víz- és fűtésrendszerek szerelésekor, gépjárműjavító műhelyekben, a gépészet területén, kapcsolószekrény-gyártásban, valamint tartályok és berendezések gyártásához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!