Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
HSS AlTiN SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes
HSS AlTiN SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes - 1
 -  - 2
HSS AlTiN SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes - 3
HSS AlTiN SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes - 4
HSS AlTiN SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

HSS AlTiN SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes

Nagy teljesítményű lépcsősfúró egyedülálló SMART STEP technológiával, innovatív homlokszöggel az egyes lépcsős átmenetek között és AlTiN bevonattal a rendkívül gyors, kényelmes és hosszan tartó használat érdekében minden szokványos anyagban 3,5 mm-es anyagvastagságig.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Innovatív geometria három forgácsfelülettel az egyes lépcsős átmenetek között


  • Akár 3x hosszabb élettartam a többi bevonatos lépcsősfúróhoz képest

  • Jelentősen gyorsabb fúrás a többi bevonatos lépcsősfúróhoz képest

  • Minimális erőfeszítés szükséges

  • Teljesen sima, tökéletesen szabályozott fúrási folyamat

  • Sokkal kevesebb sorja alakul ki


SMART STEP-technológia


  • Akár 3x gyorsabb fúrás a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest

  • Központosítás vagy pontozás nélküli precíz fúrás

  • Nem torzul el a fémlemez

  • Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása

  • Nincs zörgés vagy beszorulás az anyagba

  • Pontos, körkörös fúrás szakadás vagy hasadás nélkül


Mélyköszörült spirálhorony


Kiváló forgácselvezetés



AlTiN többrétegű kopásálló bevonat


  • Rendkívül nagy hőállóság, akár 1150 °C-ig

  • Különösen nagy, 3200 HV keménységű bevonat

  • Többrétegű szerkezet az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyag ráhegedését)


3 életlen oldalú szár


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges


ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható



Kizárólag a Würthnél kapható

Megjegyzés
  • A hűtés nem feltétlenül szükséges, de jelentősen növeli az élettartamot

  • Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket

  • Ne tolja a szerszámot a fúrás során. A lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik.