Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
14 elem található a(z) 22 verziókkal
With symbol for single enabling of ETS swing door drive
Protects against rain outdoors
Simple installation
Contactless opening of the ETS swing door operator
Easy operation via the profile cylinder
Protects the radar sensor against rain outdoors
Easy operation via the outdoor profile cylinder
Universal opening sensor for automatic doors
Safety sensor for door leaf and secondary closing edge monitoring with laser sensors
The key switch protects against unauthorised access to the control and programming panel
The extension shaft can be used to adjust the distance between the swing door operator and the scissor arm mechanism or slide rail
With open door symbol for single enabling of ETS swing door drive
Convenient adjustment options for all functions for a swivel door drive
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.