Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lemezvágó olló
Rendkívül jól manőverezhető, erőteljes és kompakt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Áttételes mechanizmus
Kisebb erőkifejtés, ugyanakkor nagyobb vágási teljesítmény
Tökéletes kialakítás
- Kicsi és könnyű, ezért rendkívül jól manőverezhető és sokoldalú
- Könnyen tárolható bármely zsebben vagy ács övtáskában
Rendkívül kompakt nyírófej
Ideális rendkívül szűk sugarak vágására, nehezen elérhető helyeken is
Kombinált retesz és ütköző
- Kombinált retesz és ütköző a nagyobb biztonságért
- Az olló gyorsan és könnyen lezárható és zárva tartható
Ergonomikusan kialakított fogantyú
A fogantyú nagyon jól illeszkedik a kézbe, és különösen könnyű a fogása, a felső fogantyúhéjban levő puha betétnek köszönhetően. Ez fáradtságmentes munkavégzést garantál
Optimalizált vágási geometria
Nem csúszik meg és nem töredezik ki
Jobbos olló = a fém támasztó a jobb oldalt, jobbos ívekhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!