Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Könnyű, előfúrt lemezsín alumínium (EN-AW-6063 T6)
Könnyű, előfúrt lemezsín alumínium (EN-AW-6063 T6) - 1
Könnyű, előfúrt lemezsín alumínium (EN-AW-6063 T6) - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Könnyű, előfúrt lemezsín alumínium (EN-AW-6063 T6)

Közvetlenül trapézlemezre rögzítéshez

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A fémlemez sín 5 mm-re van előfúrva, azaz minden hagyományos peremtávolságra felszerelhető további fúrás nélkül

  • Ragasztott EPDM tömítőszalaggal
Megjegyzés
  • Nem alkalmas lapostetős szereléshez

  • Előzetesen meg kell győződni arról, hogy a fémlemezt megfelelően ráerősítették-e az alátámasztó szerkezetre. A fémlemez maximális teherbíró képességét szintén ellenőrizni kell. A gyártó jóváhagyását meg kell szerezni, különösen abban az esetben, ha szendvicspanel szerkezetű tetőelemekről van szó. Javasoljuk, hogy a rögzítéshez használja a ZEBRA DBS® 4,5 x 25 vékonylemez tömítőalátétes fémcsavarokat.