A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HK lemezsín
Közvetlenül trapézlemezre rögzítéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
180 mm-es sínhossz, előfúrt
A HK lemezsín minden további fúrás nélkül közvetlenül rögzíthető a gerinchez.
Ragasztott EPDM tömítőszalaggal
További EPDM-tömítőszalag használata teljesen felesleges
Előzetesen meg kell győződni arról, hogy a fémlemezt megfelelően ráerősítették-e az alátámasztó szerkezetre. A fémlemez maximális teherbíró képességét szintén ellenőrizni kell. A gyártó jóváhagyását meg kell szerezni, különösen abban az esetben, ha szendvicspanel szerkezetű tetőelemekről van szó. Javasoljuk, hogy a rögzítéshez használja a ZEBRA 4,5 x 25 vékonylemez tömítőalátétes fémcsavarokat. A szerelés előtt a modul befogási területeit ellenőrizni kell, és összhangba kell hozni a perem távolságokkal. A modul gyártójának utasításai be kell tartani.
A sín a megemelt peremre csavarozható, párhuzamosan a peremrésszel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!