Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
3 elem található a(z) 3 verziókkal
Tartalma: tüske és matricák, M16, M20, M25, M32, M40 és 30,5, KL húzócsavar, átm. 9,5 és 19,0
Tartalma: kézi hidraulikus lyukasztó, tüske és matricák, M16, M20, M25, M32, M40 és 30,5, húzócsap, átm. 9,5 és 19,0, valamint távolságtartó hüvely készlet
28,3, 31,7 és 35,0 mm átmérőjű lemezlyukasztók három vágóheggyel, mosogatókhoz való furatok kiütéséhez
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz