Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Vízvezetékszerelői lemezlyukasztó készlet

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Vízvezetékszerelői lemezlyukasztó készlet

28,3, 31,7 és 35,0 mm átmérőjű lemezlyukasztók három vágóheggyel, mosogatókhoz való furatok kiütéséhez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Három vágóhegy


  • A megmunkálandó anyag kevésbé deformálódik

  • Nem ragad be és nem hajlik meg a húzócsavar

  • Nem károsodik a csavarmenet

  • Jobb alátámasztás


Négy rovátka a szerszámon


a keresztvonalhoz való tökéletes igazodás érdekében.



Max. 2,0 mm-es anyagvastagságig használható


Acélban (St37), alumíniumban, rézben és GFRP-ben



Tartalom:


  • 1 db lyukasztó, átm. 28,3 mm, matrica és húzócsavar

  • 1 db lyukasztó, átm. 31,7 mm, matrica és húzócsavar

  • 1 db lyukasztó, átm. 35,0 mm, matrica és húzócsavar

  • 1 db AF 17 csillag-villáskulcs

  • 3 db húzócsavar, 12,9, M10x1x50
Megjegyzés
  • A hulladék könnyebben kiesik a matricából, ha a lyukasztás után a lyukasztót 2–3 fordulattal elforgatja a matricában.

  • Előfúráshoz: Spirálfúró, HSCo, átm. 11,0 mm, cikksz.0626001100

  • A húzócsavar kenéséhez: AL 1100, cikksz. 08931101