Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lemezlyukasztó készlet 8 részes
Tartalma: tüske és matricák, M16, M20, M25, M32, M40 és 30,5, KL húzócsavar, átm. 9,5 és 19,0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Hasító lyukasztó
Hosszú élettartamú
Műanyag tokozású golyóscsapágyas húzócsavar a szennyeződéssel szembeni védelemhez
Hosszú élettartam
Az újonnan kifejlesztett dőlésnek köszönhetően
Pontos, sorjamentes, körkörös furatok
- Az anyag 3-szoros hasítása a szerszámban
- Nem tapad lyukasztási hulladék a húzócsavarra
- Garantálja az egyenletes szerszámkopást és a pontos, sorjamentes, körkörös furatokat
Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz
Négy rovátka a szerszámon
Ø19,0 mm-es húzócsavarhoz, előlyukasztás is lehetséges M20 (PG 13,5) méretű lemezlyukasztóval, mint alternatíva.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!