Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
28 elem található a(z) 902 verziókkal
A DIN 7982 szabványhoz hasonló önmetsző lemezcsavarmenet, A2-70 nemesacél. Belső hatlapú behajtással és biztosítócsappal.
ISO 7050 acél, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)
DIN 7982, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), TX, C alak
DIN 7982, nemesacél, A2, felületkezeletlen, PH-behajtás, F alak, H kereszthornyos fejjel.
DIN 7972, A2 nemesacél, C alak, hornyolt
DIN 7982, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), TX, F alak
ISO 14586 horganyzott acél, süllyesztett fejű, TX, F
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.