Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Tartalma: tüske és matricák, M16, M20, M25, M32, M40 és 30,5, KL húzócsavar, átm. 9,5 és 19,0
Tartalma: kézi hidraulikus lyukasztó, tüske és matricák, M16, M20, M25, M32, M40 és 30,5, húzócsap, átm. 9,5 és 19,0, valamint távolságtartó hüvely készlet
Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz
28,3, 31,7 és 35,0 mm átmérőjű lemezlyukasztók három vágóheggyel, mosogatókhoz való furatok kiütéséhez
Polírpárnák
Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Plus Quadro-L ütvefúró szár
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Vágótárcsa, Speed acélhoz