Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Lekerekítő maró fához Golyóscsapágy
Lekerekítő maró fához Golyóscsapágy - 1
Lekerekítő maró fához Golyóscsapágy - 2
Lekerekítő maró fához Golyóscsapágy - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lekerekítő maró fához Golyóscsapágy

Lekerekítéshez és profilozáshoz távtartó gyűrűvel puha- és könnyű fában, tömör- és keményfában, valamint lemezanyagokban

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Nagy stabilitás és körfutási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam


Prémium minőségű acélból és kopásálló keményfémből készült



Biztonságos és hibátlan munkavégzés


A keményfém vágóélek nagy szilárdságú keményforrasztása miatt



Biztonságosan tárolható marók


A mellékelt újrahasználható csomagolás miatt



Verzió


  • 4–8 mm-es átmérő: Tömör volfrám-karbid

  • 10–20 mm-es átmérő: Volfrám-karbid betétes


Golyóscsapágy


Átmérő: 12,7 mm és 9,53 mm