Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
23 elem található a(z) 29 verziókkal
A speciális, lágy szűrőanyagoknak köszönhetően teljes védelem és kényelmes viselet
Teljes körű védelem és kényelmes viselet, köszönhetően a speciális, puha szűrőanyagoknak
Aktív szénnel a kellemetlen szagok kiküszöbölésére és a foglalkozási kitettségi határérték alatti hegesztéshez
Teljesen laposra hajtogatható praktikus kivitelben
Optimális védelem maximális kényelem mellett
Hatékony egyszer használatos FFP2 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
Hatékony egyszer használatos FFP3 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
Teljesen laposra hajtogatható praktikus kivitelben.
Speciálisan kényelmes részek jellemzik.
Hatékony egyszer használatos FFP1 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
With Cool-Flow exhalation valve up to 30 times the threshold value.
With integrated activated carbon layer for additional protection and reduced odours.
With Cool-Flow exhalation valve up to 10 times the threshold value
Particularly comfortable series of masks.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.