Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
TIPP® Aero szellőzőcső bilincs
TIPP<SUP>®</SUP> Aero szellőzőcső bilincs - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Aero szellőzőcső bilincs - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

TIPP® Aero szellőzőcső bilincs

Kör keresztmetszetű fémlemez légcsatornák és szerelvények rögzítéséhez a DIN EN 1506, épületek szellőztetése szerint

Olvassa el a cikk leírását

27 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Gyorsrögzítő anya 400 mm átmérőig


  • Saját kezűleg is gyorsan és könnyen felszerelheti

  • Lezáráskor használja a bepattintható zár hosszú pofáját a csőbilincs beakasztásához

  • A felszerelt csövek időtakarékos és egyszerű beállítása vagy mozgatása


Ragasztott gumibetét


Stabilan beragasztott EPDM gumi csőbilincs, nem esik ki a cső mozgatásakor



Gumibetét:


  • DIN 4109 típushoz

  • Ózonálló a DIN 53509-1 és ISO 1431/1 szerint

  • Öregedésálló a DIN 53508 előírásai szerint

  • Tűzvédelmi jellemzők a DIN 4102-1 szerint (B2, mérsékelten tűzgátló)

  • Ellenáll a szobahőmérsékletű hígított savaknak és lúgoknak, valamint az alkoholt tartalmazó oldatoknak

  • Nem ellenálló olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.