Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Légi szállítási alumínium lekötősín LED-del
Optimális megvilágítás a 2 beépített LED szalaggal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A személygépkocsi tetejére szerelhető
- Csatlakozás 2 x 0,5 mm2-es 2 eres kábellel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!