Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
A szegálló poliészter tetőfólia
Long-term outdoor exposure in the standard class
The all-round product among underlay membrane and roof protection films with a high-quality, airtight monolithic TPEE membrane as a functional layer.
The UV-stabilised façade membrane is suitable for all back-ventilated façade structures with closed and open claddings with an open joint portion of max 40 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm
Transparent, fully self-adhesive building sealing and water-proofing membrane for timber constructions and elements
Könnyű, világos, páraáteresztő alátétréteg és tetőfólia magastetőhöz
Exceptionally durable membrane for demanding applications and extreme weather conditions on low-gradient pitched roofs ≥ 5° or arched roofs
Black membrane for use on closed or open façades with a joint width of up to 30 mm and an opening proportion of up to 30%
Long-term outdoor weathering and high temperature resistance in standard class
1C lapos tető tömítő szálas betét, tekercs
Faösszekötő/besajtolható dübel, C2 típus
Bádogos tömítőcsavar, A2 nemesacél